Startseite

BTICINO - BTIAM4003CWI MATIX - COMANDO LUCI WIRELESS 1M - AM4003CWI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 2400 MHz

  • Modulation - UKW (FM)

  • Reichweite - 185 m

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Anzahl der Befehle - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543678817

Artikelnummer

BTIAM4003CWI

Herstellernummer

AM4003CWI

Hersteller

BTI

Funkfrequenz:

2400 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Reichweite:

185 m

Mit Funkhandsender:

ja

Anzahl der Befehle:

1

Schutzart (IP):

IP40

Rollingcode-System:

ja

Funktaster unter Putz:

ja

Codelänge (Bit):

128

Stromversorgung:

Batterie

Mit Funkcodiergerät:

ja

Funktaster auf Putz:

nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

Comando luci wireless. Permette il controllo ON/OFF e dimmerizzazione di uno o più dispositivi connessi per il comando di luci. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo.