BTICINO - BTIAM4003C MATIX - DEVIATORE CONNESSO - AM4003C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005543678749
Artikelnummer
BTIAM4003C
Herstellernummer
AM4003C
Hersteller
BTI
Deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. Si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 250W. È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per lefunzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo