Startseite

BTICINO - BTIA5781 MATIX - LAMPADA LED DA INCASSO 1 MOD - A5781

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543606926

Artikelnummer

BTIA5781

Herstellernummer

A5781

Hersteller

BTI

Lampada di sicurezza a LED con intervento automatico in caso di mancanza tensione. 230 Vac 50/60 Hz - consumo 2,5 VA (0,1 W) - batteria ricaricabile non sostituibile NiMH 3,6 V 140 mAh - ricarica completa in 48 ore - autonomia 2 ore - Sezione massima deicavi 1 x 1,5 mm2 - intensità luminosa 2400mcd - angolo di emissione 120° - non estraibile - 1 modulo.