Startseite

BTICINO - BTIA5631V12V24 MATIX MAGIC - LAMP SEGNAPASSO 12-24 VAC - A5631V12V24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 12 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543429167

Artikelnummer

BTIA5631V12V24

Herstellernummer

A5631V12V24

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

12 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

beige

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.6 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

ja

Gerätebreite:

47 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

42 mm

lampada segnapasso con LED a luce bianca - 12/24V a.c.