BTICINO - BTIA5630V12V24 MATIX MAGIC - LAMP SEGNAPASSO 12-24VAC I - A5630V12V24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 12 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X
Fassung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8005543429143
Artikelnummer
BTIA5630V12V24
Herstellernummer
A5630V12V24
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
12 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
sonstige
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
beige
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
ja
Gerätebreite:
47 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
42 mm



