BTICINO - BTIA5386/24R MATIX MAGIC - SPECULA 24V A LED ROSSA - A5386/24R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 24 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X
Fassung - sonstige
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012199772158
Artikelnummer
BTIA5386/24R
Herstellernummer
A5386/24R
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
24 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
sonstige
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.4 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein



