BTICINO - BTIA5202P10 MATIX - PRESA TV TERMINALE 10DB 1M AVORI - A5202P10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
5 ST
EAN
8005543575208
Artikelnummer
BTIA5202P10
Herstellernummer
A5202P10
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Zentralplatte
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
beige
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
23.4 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
31.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
31.7 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
40...860 MHz




