Startseite

BTICINO - BTIA5202F MATIX - PRESA SAT COASSIALE TIPO-F 1M AV - A5202F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543575222

Artikelnummer

BTIA5202F

Herstellernummer

A5202F

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

10 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

beige

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

23.1 mm

Gerätehöhe:

42.9 mm

Gerätetiefe:

31.7 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31.7 mm

Ausführung der Steckdose:

Sat

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

40...2150 MHz

connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite - 1 modulo - colore avorio