BTICINO - BTIA5124 MATIX MAGIC - PREDISPOSITORE A JACK - A5124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - Unterputz
Farbe - beige
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199500607
Artikelnummer
BTIA5124
Herstellernummer
A5124
Hersteller
BTI
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
Unterputz
Farbe:
beige
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK06
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
43 mm
Gerätetiefe:
35 mm



