Startseite

BTICINO - BTIA5037N MATIX - PULSANTE DOPPIO INTERBLOCCATO AV - A5037N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Taster 1-polig

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543698594

Artikelnummer

BTIA5037N

Herstellernummer

A5037N

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Taster 1-polig

Farbe:

beige

Polzahl:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

0

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Tiefe der Gerätedose:

35.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätebreite:

23 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

36.5 mm

Einbautiefe:

25.5 mm

pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A 250 Va.c. interbloccato - per comando di tapparelle motorizzate ed applicazioni similari - colore avorio