BTICINO - BTIA5008 MATIX MAGIC - PULSANTE TARGA PORTANOME - A5008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beleuchtung - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199491561
Artikelnummer
BTIA5008
Herstellernummer
A5008
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
pulsante 1P NO 250V ac 10A con targa portanome illuminabile - colore avorio



