BTICINO - BTIA5007DC MATIX MAGIC - DEVIAT 1P 16A CHIAVI UGUAL - A5007DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Unterputz
Farbe - beige
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199929712
Artikelnummer
BTIA5007DC
Herstellernummer
A5007DC
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Farbe:
beige
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
sonstige
Schlagfestigkeit:
nicht verfügbar
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
23.4 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
37 mm
Gerätehöhe:
43.8 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
beige



