Startseite

BTICINO - BTI9780AQ MAS - PANNELLO 1/4 GIRO AREATO 850X200 - 9780AQ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 850 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 975 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199710181

Artikelnummer

BTI9780AQ

Herstellernummer

9780AQ

Hersteller

BTI

Breite:

850 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

975 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Pannello areato ad 1/4 di giro 850x200mm