BTICINO - BTI9541/04E MAS - PANNELLO ESEC ESTRAIB ORIZZ M400-6 - 9541/04E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 725 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8012199842301
Artikelnummer
BTI9541/04E
Herstellernummer
9541/04E
Hersteller
BTI
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
725 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pannello per interruttori M4 630 estraibili in orizzontale 600x300mm



