Startseite

BTICINO - BTI9533N MAS - PANNELLO CIECO 600X300 - 9533N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199697529

Artikelnummer

BTI9533N

Herstellernummer

9533N

Hersteller

BTI

Höhe:

300 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 600x300mm