Startseite

BTICINO - BTI9532Q MAS - PANNELLO 1/4 GIRO CIECO 600X600 - 9532Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199697727

Artikelnummer

BTI9532Q

Herstellernummer

9532Q

Hersteller

BTI

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco con fissaggio ad 1/4 di giro 600x600mm