Startseite

BTICINO - BTI9532 MAS - PANNELLO CIECO 600X600 - 9532

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199697567

Artikelnummer

BTI9532

Herstellernummer

9532

Hersteller

BTI

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco a 4 viti di fissaggio 600x600mm