BTICINO - BTI9531N48 PANNELLO DIN 1300X200MM - 9531N48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1300 mm
Höhe - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8005543479742
Artikelnummer
BTI9531N48
Herstellernummer
9531N48
Hersteller
BTI
Breite:
1300 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pannello con finestra DIN35 1300x3200mm (36 moduli DIN)




