Startseite

BTICINO - BTI93890L MAS LDX - PORTA LAMIERA 850X1800 - 93890L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP43

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199685564

Artikelnummer

BTI93890L

Herstellernummer

93890L

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

910 mm

Höhe:

1700 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta in lamiera per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x1,8m