Startseite

BTICINO - BTI93860S MAS - MANIGLIA A T QUADRI IP 40 - 93860S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - T-Griff

  • Art der Schließung - sonstige

  • Knebel - ja

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199698601

Artikelnummer

BTI93860S

Herstellernummer

93860S

Hersteller

BTI

Ausführung des Handgriffes:

T-Griff

Art der Schließung:

sonstige

Knebel:

ja

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

ja

Maniglia a T, completa di chiave, per quadri LDX400 con grado di protezione IP43