Startseite

BTICINO - BTI93800S MAS - SETTO SEPARATORE ORIZZ MAS 800 L=8 - 93800S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 950 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 850 mm

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8012199707921

Artikelnummer

BTI93800S

Herstellernummer

93800S

Hersteller

BTI

Geeignet für Gehäusebaubreite:

950 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

850 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Setto separatore orizzontale per quadri e armadi LDX800 larghezza 850mm