Startseite

BTICINO - BTI93690 MAS LDX 800 - ARMADIO 600X1800 - 93690

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 251 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199682440

Artikelnummer

BTI93690

Herstellernummer

93690

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

1800 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

251 mm

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

800 A

Farbe:

grau

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX800 600x1,8m