BTICINO - BTI93610Z MAS - ZOCCOLO 600X100 PER MAS 800 - 93610Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 660 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 220 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199695921
Artikelnummer
BTI93610Z
Herstellernummer
93610Z
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
660 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
220 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
660 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
220 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Zoccolo per armadi da pavimento LDX800 larghezza 600mm



