BTICINO - BTI93600QZ MAS LDX 400 - ZOCCOLO 600X100 - 93600QZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 660 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199695891
Artikelnummer
BTI93600QZ
Herstellernummer
93600QZ
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
660 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
175 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
175 mm
Zoccolo per armadi da pavimento LDX400 larghezza 600mm



