Startseite

BTICINO - BTI93600QS MAS - SETTO SEPARATORE ORIZZ MAS400 L=60 - 93600QS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 ST

EAN

8012199707891

Artikelnummer

BTI93600QS

Herstellernummer

93600QS

Hersteller

BTI

Geeignet für Gehäusebaubreite:

700 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

5 mm

Farbe:

grau

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Setto separatore orizzontale per quadri e armadi LDX400 larghezza 600mm