BTICINO - BTI93410Z MAS - ZOCCOLO VANO BARRE MAS 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 460 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199731773
Artikelnummer
BTI93410Z
Herstellernummer
93410Z
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
460 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
220 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
460 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
220 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Zoccolo per vano barre esterno armadi da pavimento LDX800