BTICINO - BTI92893 MAS MDX 800 - ARMADIO 850X1800MM - 92893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1800 mm
Breite - 850 mm
Tiefe - 249 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199737881
Artikelnummer
BTI92893
Herstellernummer
92893
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1800 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
249 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
800 A
Farbe:
grau
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Armadio da pavimento in lamiera monoblocco MDX800 850x1,8m



