BTICINO - BTI92810Z MAS MDX 800 - ZOCCOLO 850X100 PER MDX 80 - 92810Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 950 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 220 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199750972
Artikelnummer
BTI92810Z
Herstellernummer
92810Z
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
950 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
220 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
950 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
220 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Zoccolo per armadi da pavimento MDX800 larghezza 850mm



