BTICINO - BTI92680L MAS MDX - PORTA PIENA 600X1600 - 92680L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199742250
Artikelnummer
BTI92680L
Herstellernummer
92680L
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
705 mm
Höhe:
1700 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta in lamiera per armadi da pavimento MDX800 600x1,6m



