Startseite

BTICINO - BTI92090W/10 MAS MDX 800 - PANNELLI AERAZ H=2000 - 92090W/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 225 mm

  • Breite - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199738086

Artikelnummer

BTI92090W/10

Herstellernummer

92090W/10

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

225 mm

Breite:

220 mm

Höhe:

2050 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello laterale in lamiera aerato per armadi MDX800 altezza 2000mm