BTICINO - BTI91877/80 MAS HDX - SET PROFILATI X FRONTE 850X180 - 91877/80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - metrisch
Werkstoff - sonstige
Länge - 1800 mm
Profilhöhe der Tragschiene - 850 mm
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8012199746944
Artikelnummer
BTI91877/80
Herstellernummer
91877/80
Hersteller
BTI
Ausführung:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1800 mm
Profilhöhe der Tragschiene:
850 mm
Set di profilati resina IP30 per armadi HDX 850x1,8m



