Startseite

BTICINO - BTI91877/60 MAS HDX - SET PROFILATI X FRONTE 600X180 - 91877/60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 1800 mm

  • Profilhöhe der Tragschiene - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199746937

Artikelnummer

BTI91877/60

Herstellernummer

91877/60

Hersteller

BTI

Ausführung:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1800 mm

Profilhöhe der Tragschiene:

600 mm

Set di profilati resina IP30 per armadi HDX 600x1,8m