Startseite

BTICINO - BTI91863/08R MAS HDX - PANNELLO CHIUSURA 850X1800 - 91863/08R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 975 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 975 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199747118

Artikelnummer

BTI91863/08R

Herstellernummer

91863/08R

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

975 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

975 mm

Breite:

956 mm

Höhe:

1876 mm

Rastermaß:

975 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello di chiusura laterale o posteriore per armadi HDX profondità 850mm e altezza 1,8m