BTICINO - BTI91851KF2 MAS - KIT SEGREGAZIONE MEGABREAK F1 FORM - 91851KF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 725 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 600 mm
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199966007
Artikelnummer
BTI91851KF2
Herstellernummer
91851KF2
Hersteller
BTI
Geeignet für Gehäusebaubreite:
725 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
600 mm
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein




