Startseite

BTICINO - BTI91845/6SBO MAS - KIT SEGREGAZIONE BARRE ORIZZ L=600 - 91845/6SBO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 725 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 600 mm

  • Farbe - grau

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199798943

Artikelnummer

BTI91845/6SBO

Herstellernummer

91845/6SBO

Hersteller

BTI

Geeignet für Gehäusebaubreite:

725 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

600 mm

Farbe:

grau

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Kit di segregazione barre orizzontale larghezza 600mm e profondità 600mm