BTICINO - BTI91840/2SBO MAS - KIT SEGREGAZIONE BARRE ORIZZ L=250 - 91840/2SBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 475 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Farbe - grau
Breite - 350 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199800417
Artikelnummer
BTI91840/2SBO
Herstellernummer
91840/2SBO
Hersteller
BTI
Geeignet für Gehäusebaubreite:
475 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Farbe:
grau
Breite:
350 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein




