Startseite

BTICINO - BTI91832/00N MAS HDX - PIASTRA IN LAMIERA INTERMEDIA - 91832/00N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

  • Mit Kabeleinführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199775500

Artikelnummer

BTI91832/00N

Herstellernummer

91832/00N

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Piastra in lamiera zincata intermedia larghezza 150mm per installazione in armadi affiancati