BTICINO - BTI91.220 SUONERIE - CAMPANA 220VAC DIAMETRO 140MM - 91.220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220 V
Gehäusefarbe - sonstige
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
8014496008749
Artikelnummer
BTI91.220
Herstellernummer
91.220
Hersteller
BTI
Nennspannung:
220 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.1 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Campana in bronzo diametro 140 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 230 Vac - 100 mA



