Startseite

BTICINO - BTI90.24 SUONERIE - CAMPANA 24VAC DIAMETRO 120MM - 90.24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8014496008633

Artikelnummer

BTI90.24

Herstellernummer

90.24

Hersteller

BTI

Nennspannung:

24 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.4 A

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Campana in bronzo diametro 120 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 24 Vac - 400 mA