Startseite

BTICINO - BTI89.12 SUONERIE - CAMPANA 12VAC DIAMETRO 90MM - 89.12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8014496008527

Artikelnummer

BTI89.12

Herstellernummer

89.12

Hersteller

BTI

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.3 A

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Campana in bronzo diametro 80 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 12 Vac - 300 mA