BTICINO - BTI81871 MAS HDR - 4 GOLFARI PER SOLLEVAMENTO - 81871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportöse
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199064703
Artikelnummer
BTI81871
Herstellernummer
81871
Hersteller
BTI
Ausführung:
Transportöse
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Golfari M12 per armadi MAS



