BTICINO - BTI81836 KIT 2 ETICHETTE SICUREZZA+FOGLIO ISTRUZI - 81836
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8005543594247
Artikelnummer
BTI81836
Herstellernummer
81836
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
selbstklebend
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
nein
Kit 2 etichette sicurezza con foglio Istruzioni


