Startseite

BTICINO - BTI5983 MAGIC - CONNETTORE TELEFONICO A 3 COPPIE - 5983

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 40 ST

EAN

8012199113517

Artikelnummer

BTI5983

Herstellernummer

5983

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

RAL-Nummer:

9001

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

sonstige

Mit Staubschutz:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

23.1 mm

Gerätehöhe:

40.5 mm

Gerätetiefe:

39.7 mm

connettore telefonico RJ12 - connessione a morsetto