Startseite

BTICINO - BTI5962C6 BTNET - MAGIC RJ45 110IDC UTP CAT6 - 5962C6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543407370

Artikelnummer

BTI5962C6

Herstellernummer

5962C6

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

0

Anschlussart:

110

Buchsen geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

23.1 mm

Gerätehöhe:

43 mm

Gerätetiefe:

28 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE Magic