Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTI5256S MAGIC - MAGNETOT DIFF 1P+N 16A 3KA 10MA - 5256S

KopierenKopieren
BTICINO - BTI5256S MAGIC - MAGNETOT DIFF 1P+N 16A 3KA 10MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8012199031101

Artikelnummer

BTI5256S

Herstellernummer

5256S

Hersteller

BTI

interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 3kA 10mA