Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTI5246S MAGIC - MAGNETOT DIFF 1P+N 6A 1,5KA 10MA - 5246S

KopierenKopieren
BTICINO - BTI5246S MAGIC - MAGNETOT DIFF 1P+N 6A 1,5KA 10MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8012199031064

Artikelnummer

BTI5246S

Herstellernummer

5246S

Hersteller

BTI

interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 6A 1,5kA 10mA