Startseite

BTICINO - BTI5202P14 MAGIC - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M - 5202P14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543574812

Artikelnummer

BTI5202P14

Herstellernummer

5202P14

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

14 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Fernspeisetauglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

23.1 mm

Gerätehöhe:

42.9 mm

Gerätetiefe:

31.7 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31.7 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

40...860 MHz

presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamentoschermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo