BTICINO - BTI512E SCATOLE - DA INCASSO E PARETE A 12 POSTI - 512E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - quadratisch
Farbe - grau
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP00
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012199739779
Artikelnummer
BTI512E
Herstellernummer
512E
Hersteller
BTI
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
quadratisch
Farbe:
grau
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Breite:
187.8 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne



