BTICINO - BTI5124 MAGIC - PREDISPOSITORE A JACK 2NO 48V 10 - 5124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement
Tragring - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012199026497
Artikelnummer
BTI5124
Herstellernummer
5124
Hersteller
BTI
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Predispositore a jack con 2 contatti NO in chiusura con spina art. 2124N - 48V 10A



