Startseite

BTICINO - BTI506LP AP-Gehause f. Lautspr. ANTHR. - 506LP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8012199437606

Artikelnummer

BTI506LP

Herstellernummer

506LP

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

6

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

scatola da parete 3+3 posti LIVING per sirena interna e altoparlante diffusione sonora